Rezkar za velika podajanja MFH micro 10/2 mm

Št. art.: 221941 10/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 16 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 18 mm
Kot rampe αmaks 2,25 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 5,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221941 10/2
EAN/GTIN 4960664778362
Številka proizvajalca THN08245

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki