• Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

SEKN 1203 AFTN ST1400

Art.-nr.: 213912 ST1400
Rabat
74,13 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.438 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEKN 1203 AFTN
Type ST1400
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213912 ST1400
EAN/GTIN 4045197302762

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
235
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
105
Stål < 1400 N/mm²
P
105
GG (G)
K
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven