{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Código ISO | SEKN 1203 AFTN | |
| Material de corte | MD | |
| Clase | HB7520 | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Profundidad de corte máx. ap | 3,5 mm; 3,5 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado con restricciones | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 12,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12,7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 20 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 25 grados | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 20 grados | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 3,5 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,19 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,19 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB 7520 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SEKN1203 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | SEKN1203 | |
| Designación plaquita de corte | SEKN 1203 AFTN | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | K | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | no | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213912 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197302762 | |
| Número del fabricante | 213912 ST1400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |