{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število rezil | 4 kos | |
| Koda ISO | SEKN 1203 AFTN | |
| Rezalni material | HM | |
| Zvrst | HB7520 | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,18 mm | |
| Radij kota R | 0 mm | |
| Osnovna oblika | kvadratno | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,18 mm | |
| Dolžina rezalnega roba l | 12,7 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Kotnik | 90 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 20 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 26 stopinj | |
| Globina reza maks. ap max | 3,5 mm | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | SEKN 1203 AFTN | |
| Opis rezalne plošče | SEKN 1203 AFTN | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Tolerančni razred | K | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Masa | 3 g | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 213912 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4045197302762 | |
| Številka proizvajalca | 213912 ST1400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |