• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Plaquette de fraisage SEKN 1203 AFTN, pour fraises à surfacer, HB7520

Réf.: 213912 ST1400
Remise
10,95 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents chanfreinage (T)
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Code ISO SEKN 1203 AFTN
Nuance de coupe Carbure
Nuance HB7520
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
Revêtement avec revêtement
Profondeur de coupe max., chanfreinage 3,5 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 3,5 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Longueur plaquette L 12,7 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,7 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Angle de pointe 90 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 20 degrés
Angle de dépouille standard (dent de planage) 25 degrés
Angle de dépouille standard, arête principale 20 degrés
Profondeur de coupe ap, max. 3,5 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,19 mm
Avance par dent max. fz 0,19 mm
Groupe d’usinage K (fonte); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB 7520
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
Codage du point de séparation plaquette SEKN1203
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SEKN1203
Désignation de la plaquette SEKN 1203 AFTN
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Pour matériau acier (P); fonte grise (K)
Classe de tolérance K
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Type de fixation systeme de serrage
Brise-copeaux non
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213912 ST1400
EAN / GTIN 4045197302762
Réf. fabricant 213912 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
235
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
105
Acier < 1400 N/mm²
P
105
Fonte GG(G)
K
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.