OCHRANNÉ PRACOVNÉ ODEVY NA BEZPEČNÚ PRÁCU V NEBEZPEČNOM PROSTREDÍ
Ochranný pracovný odev je súčasťou osobných ochranných pracovných prostriedkov. Musí sa nosiť pri všetkých pracovných úlohách, ktoré môžu svojou povahou viesť k vzniku úrazov alebo poškodenia zdravia. Oblasti použitia bezpečnostného odevu zahŕňajú rôzne priemyselné odvetvia: strojárstvo, kovospracujúci priemysel, chemický priemysel, letecký priemysel, zásobovanie energiou, logistika a stavba lodí. Ochranné pracovné odevy chránia vašich zamestnancov pred rôznymi rizikami:
- Vizuálne: slabá viditeľnosť cez deň alebo v noci
- Chemické: sprej, rozstrek, plyny, častice
- Tepelné: lietajúce iskry, rozstrek roztaveného kovu, tepelné žiarenie, horúce kvapaliny
- Elektrické: elektrické oblúky, elektrostatický výboj
ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ODEVY PRE KAŽDÚ OBLASŤ POUŽITIA
Existujú rôzne druhy ochranných pracovných odevov, ktoré sa odlišujú v závislosti od oblasti použitia. Medzi najdôležitejšie patria odevy s vysokou viditeľnosťou, ochranné odevy proti plameňom a pre zváračov, ochranné odevy proti žiare, odevy spĺňajúce viac noriem, ako aj protichemické a jednorazové ochranné odevy.

Odevy s vysokou viditeľnosťou sú nevyhnutné pri slabej viditeľnosti. Bundy, vesty a nohavice s vysokou viditeľnosťou sú vyrobené z fluorescenčného alebo reflexného materiálu a sú rozdelené do troch tried ochrany. Ochranný účinok sa zvyšuje úmerne s rastúcim podielom materiálu na ochrannom odeve. V závislosti od oblasti použitia a požadovanej úrovne kontrastu k okoliu je možnosť voliť medzi výstražnou žltou, výstražnou oranžovou a výstražnou červenou farbou.
Ochranný odev proti plameňom sa nosí hlavne preto, aby sa oblečenie nevznietilo a/alebo aby sa obmedzilo šírenie plameňov. Ochranný odev pre zváračov je súčasťou osobných ochranných pracovných prostriedkov pre pracovníkov, ktorí vykonávajú zváračské práce. Ochranný odev proti žiare je potrebný napríklad v priemysle ťažkých kovov, kde sa pracuje s vysokými teplotami. V oblastiach, kde ochranné pracovné odevy musia spĺňať rôzne normy, sa používa odev spĺňajúci viac noriem. Svojím dizajnom ponúkajú tieto odevy mnohostrannú ochranu, napríklad pred elektrickým oblúkom, teplom, plameňom či dokonca tekutými chemikáliami.
Pri činnostiach s chemikáliami potrebujete protichemický ochranný odev. V závislosti od požiadaviek a druhu chemikálií ide buď o opakovane použiteľný ochranný odev, alebo špeciálny jednorazový ochranný odev. Jednorazový ochranný odev sa používa pri práci s atómovými materiálmi, biologickými alebo chemickými látkami.
Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:
Ku kontaktným osobám pre poradenstvo v oblasti ochranného pracovného odevu
ŠPECIÁLNE OBLASTI POUŽITIA OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH ODEVOV
Existujú niektoré špeciálne oblasti použitia ochranných odevov.

Požiadavky na ochranné odevy proti plameňom a pre zváračov
Ochranný odev proti plameňom chráni svojho nositeľa pred horúčavou a plameňmi, ktoré môžu vznikať prúdiacim alebo sálavým teplom, roztaveným kovom alebo kombináciou týchto príčin. Účelom je zabrániť vznieteniu odevu, prípadne zabrániť šíreniu plameňov.
Ochranný odev pre zváračov chráni svojho nositeľa pred rozstrekovaním roztaveného kovu, krátkym kontaktom s plameňmi a zadržiava sálavé teplo. Tento typ oblečenia je rozdelený do dvoch tried. Výrobky triedy 1 sú vhodné na príležitostné zváranie s menej ohrozujúcim spôsobom zvárania. Pri pravidelnom zváraní v nebezpečných pracovných situáciách by sa mali používať výrobky triedy 2. Na optimálnu ochranu nositeľa musí ochranný pracovný odev úplne pokrývať celé telo.

Ochranné oblečenie proti žiare pre rôzne druhy namáhania
V závislosti od pracovného priestoru zamestnanca pracujúceho v horúcej prevádzke je potrebný ochranný odev proti žiare pre ľahké alebo vysoké namáhanie. V prípade ľahkého namáhania nesmie materiál pri krátkodobom kontakte s plameňom ďalej horieť dlhšie ako dve sekundy.
Tepelne odolný odev pre ťažké namáhanie má chrániť pri krátkodobom pôsobení plameňa alebo horiacich tekutých látok. Môže sa nosiť na odeve s tepelnou ochranou pre ľahké namáhanie najmenej 30 minút. V prípade intenzívneho vystavenia plameňom môže byť potrebný iný druh ochrany.

Protichemické obleky na ochranu pred nebezpečnými látkami
Protichemický ochranný odev bráni poraneniu tekutými, pevnými alebo plynnými chemikáliami a zadržiava nebezpečné látky. Špeciálne normy týkajúce sa tohto druhu ochranných odevov napomáhajú pri orientácii, pretože odev musí byť prispôsobený chemikáliám, ktoré sa vyskytujú na pracovisku.
KOMFORT A PRAKTICKÉ POKYNY

Funkčný dizajn pre optimálny komfort nosenia
Aby sa zvýšila ochota zamestnancov používať ochranné odevy, je pre výrobcov podľa daných možností dôležitý aj príjemný komfort pri nosení a funkčný dizajn. Praktické vlastnosti pri výbere môžu závisieť od oblasti použitia:
- Mimoriadne nízka hmotnosť (napr. pri bundách pre zváračov)
- Zvárané švy
- Skryté zipsy (napr. na ochranu pred teplom a plameňom)
- Nastaviteľné manžety
- Bundy s kratším predným dielom pre väčšiu voľnosť pohybu

Optimálna starostlivosť o ochranný pracovný odev
Ochranný pracovný odev musí byť vždy v bezchybnom stave, aby mohol optimálne chrániť svojho používateľa pred pracovnými rizikami. Odev s vysokou viditeľnosťou napríklad nesmie byť znečistený, aby mohol pri zlej viditeľnosti plniť svoju ochrannú funkciu. Pravidelné kontroly sú preto rovnako dôležité ako náležitá starostlivosť o odev s vysokou viditeľnosťou alebo bezpečnostný odev. Dodržiavajte teploty prania príslušných modelov a poškodený ochranný odev vymeňte.
ROZSIAHLY SORTIMENT VÝROBKOV A OSOBNÉ PORADENSTVO

Náš sortiment obsahuje vybrané ochranné pracovné odevy od známych výrobcov, ktoré vynikajú vysokou kvalitou, najmodernejšími materiálmi a príjemným komfortom pri nosení. Či už ide o odev s vysokou viditeľnosťou, ochranný odev proti žiare alebo pre zváračov, protichemický ochranný odev alebo odev spĺňajúci viac noriem – všetky tieto odevy zodpovedajú najnovším bezpečnostným normám a predpisom.
Chceli by ste vybaviť svoju firmu osobnými ochrannými odevmi? Náš skúsený tím odborníkov na OOP vás v tomto úsilí podporí – od posúdenia rizík cez výber výrobkov až po skúšky nosenia a školenia vašich zamestnancov. Poradíme vám osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Zamestnávatelia zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. Z tohto dôvodu musia bezplatne poskytovať požadované ochranné pracovné odevy pre ich pracovné úlohy. Takýto ochranný odev musí mať tiež príslušné osvedčenie pre konkrétnu oblasť použitia. Norma EN ISO 13688:2013 upravuje všeobecné požiadavky na ochranný pracovný odev, ako je ergonómia, starnutie, označenie veľkosti, štítky, neškodnosť, znášanlivosť a informácie, ktoré musí výrobca poskytnúť spoločne s ochranným oblekom. Táto norma sa môže použiť iba v kombinácii s inými normami.
Okrem toho existuje niekoľko špecifických noriem:
- EN ISO 20471:2013/2017 – Odevy s vysokou viditeľnosťou
- EN 1149 – Ochranné odevy – elektrostatické vlastnosti
- EN ISO 11612:2015 – Odevy na ochranu pred teplom a plameňom
- EN ISO 11611:2015 – Ochranné odevy na použitie pri zváraní a podobných procesoch
- EN ISO 14116: Ochranný odev – ochrana proti plameňom – materiály, zostavy materiálov a odevy s obmedzeným šírením plameňa
- EN 61482-1-2: Ochranný odev proti tepelným rizikám elektrického oblúka
Normy pre ochranu proti chemikáliám:

Piktogramy v tomto poradí: plynotesný, nie je plynotesný, vodotesný, odolný proti postreku, pevné čiastočky, obmedzená ochrana proti tekutým chemikáliám, ochrana proti rádioaktívnej kontaminácii, ochrana proti pôvodcom nákazy, ochrana proti pesticídom.
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA OCHRANNÝCH ODEVOV
Kedy sa musí používať ochranný odev pre zváračov pri zváraní?
Ochranný odev pre zváračov by sa mal používať, pokiaľ je zváranie alebo rezanie plameňom trvalou činnosťou alebo je to potrebné z dôvodu miestnych podmienok.
Je možné osvedčené oblečenie s vysokou viditeľnosťou upraviť, napr. potlačou alebo emblémom?
Norma DIN EN 20471 stanovuje požiadavky na vlastnosti týkajúce sa farby materiálu odevu s vysokou viditeľnosťou, ako aj na reflexný materiál, podľa ktorých sa odev a materiál kontroluje a osvedčuje. Táto norma špecifikuje požadovanú plochu povrchu fluorescenčného materiálu, ako aj plochu povrchu reflexných pásikov. Z toho vyplývajú rôzne ochranné triedy (trieda 1, 2 alebo 3) pre odevy s vysokou viditeľnosťou.
Zmena osvedčovaného odevu s vysokou viditeľnosťou prostredníctvom úpravy (napr. priame vyšívanie alebo umiestnenie emblému) môže zmenšiť povrchovú plochu fluorescenčného podkladového materiálu do tej miery, že už nebude spĺňať minimálnu požadovanú povrchovú plochu pre danú triedu ochrany. To by mohlo znamenať, že v určitých oblastiach by odev už nespĺňal príslušné požiadavky.
Osvedčované OOP sa v zásade nesmú meniť, pokiaľ sa viac nezaručuje dodržanie bezpečnostno-technických požiadaviek.
Smie sa v lete pracovať v krátkych nohaviciach?
To je možné určiť len po vykonaní posúdenia rizika. Na pracoviskách s vysokým rizikom zranenia sa neodporúča pracovať v krátkych nohaviciach. V niektorých odvetviach, ako je napr. likvidácia odpadu, sa spravidla nesmie pracovať v krátkych nohaviciach.

MÁTE NEJAKÉ OTÁZKY? POTREBUJETE PORADENSTVO V OBLASTI OOP?
Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:
- poskytujeme individuálne poradenstvo prispôsobené vašim potrebám
- Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)
Medzi osobné ochranné prostriedky patrí aj: ochrana zraku, ochrana dýchacích ciest, ochrana sluchu, ochrana chodidiel, ochrana rúk, ochrana hlavy, ochrana proti pádu, pracovný odev a ochrana pokožky. Na prehľad.