Elektronický momentový/uhlový kľúč GARANT HCT

Kľúč na veľmi špeciálne uťahovacie momenty.

Elektronický momentový kľúč GARANT HCT(Hoffmann Group Connected Tools) s podporou technológie Bluetooth® sa nielen dobre drží v ruke – jeho výhody jednoznačne prevažujú nad nevýhodami:

Tento kľúč ponúka množstvo možností na uloženie, digitalizáciu a dokumentáciu vašich uťahovacích profilov skrutiek. Už nie je potrebný časovo náročný manuálny prenos nameraných údajov.

Vlastnosti elektronického momentového kľúča GARANT HCT

  • Dátový výstup cez Bluetooth® alebo cez rozhranie USB-C
  • Displej: 2,8 palcový TFT displej s dvojitou mierkou, stmievateľný, batériový a pamäťový displej
  • Možnosť naprogramovať rôzne režimy (cez aplikáciu alebo priamo v nástroji): Zobrazenie krútiaceho momentu, spúšťacieho momentu, spúšťacieho uhla natočenia (aj s monitorovaním uhla natočenia), profily na uťahovanie skrutiek a mnoho ďalších
  • Zobrazenie a hodnoty: Funkcia Peak and Track, meranie rotačného uhla, rotačný uhol a krútiaci moment sú viditeľné súčasne atď.
  • Ergonomická rukoväť
  • Jednoduché zadanie referenčných rozmerov: Žiadne namáhavé výpočty pomocou vzorcov
  • Odolnosť: voči olejom, mastnote, palivám, brzdovej kvapaline, Skydrolu, trieda ochrany IP40

Objavte tento elektronický momentový kľúč GARANT priamo u nás E-shop

Funkcionalita a stiahnutie aplikácie HCT

  • Aplikácia HCT je k dispozícii bezplatne pre systém iOS a Android.
  • Nástroj je možné naprogramovať cez aplikáciu (obojsmerné rozhranie)
  • Momentový kľúč je možné použiť aj vo voľne stojacom režime bez aplikácie.

Stiahnite si teraz zadarmo prehľadnú a časovo nenáročnú aplikáciu HCT:

Výhody pri použití momentového kľúča GARANT prostredníctvom aplikácie HCT

  • Jednoduché zdokumentovanie nameraných hodnôt tromi rôznymi spôsobmi: aplikácia Bluetooth, Bluetooth HID, kábel USB-C
  • Paralelné pripojenie cez Bluetooth k aplikácii a počítaču, aby sa zabezpečilo jednoduché nastavenie momentového kľúča aj pri pripojení k počítaču
    -> Už žiadna strata nameraných hodnôt, žiaden ručný prenos, zamedzenie výskytu chýb
    -> Jednoduchá integrácia do existujúcich procesovprostredníctvom prenosu HID
    -> Úspora času vďaka prenosu všetkých uložených nameraných údajov cez aplikáciu.
  • Jednoduchá integrácia do existujúcich výrobných procesov vďaka možnosti vytvorenia 10 pracovných postupov s až 10 profilmi pre uťahovanie skrutiek. Celkovo možno vytvoriť 100 profilov pre uťahovanie skrutiek
    -> Úspora času a zvýšenie kvality. Jednoduché spracovanie uložených profilov pre uťahovanie skrutiek.
  • Meracie rozsahy sa dosiahnu spoľahlivo vďaka vizuálnym (veľký displej a LED krúžok), akustickým a haptickým signálom
    -> Vďaka veľkému displeju, vibráciám, akustickému signálu a LED krúžkom už nikdy nepremeškáte ten správny uťahovací moment
  • Stav utiahnutia skrutiek zistíte aj bez možnosti nerušene vidieť displej – pomocou 360° viditeľného LED krúžka alebo zrkadlovej obrazovky v aplikácii.
  • Ergonomická 2-zložková vstrekovaná rukoväť zabraňuje skĺznutiu momentového kľúča v ruke aj po dlhšom používaní.
  • Zvýšená presnosť meraním uhla.
  • Lítium-iónová batéria eliminuje potrebu ťažkopádnej výmeny batérie. Batériu je možné nabíjať priamo v momentovom kľúči alebo mimo neho.

Tool Tipp GARANT Elektronischer Drehmoment- / Drehwinkelschlüssel HCT

Tipps & Tricks zum Drehmomentschlüssel HCT bei der Anwendung.

Durch die praxisnahe Vorstellung führt Marko Künstler, Senior Projekt Manager "Product & Process Engineering".

Často kladené otázky pre elektronický momentový kľúč GARANT

  • 1. Pripojenie k aplikácii: Žiadosť o spárovanie. Čo je potrebné vybrať?

    Keď sa pripojíte k aplikácii, zobrazí sa dialógové okno Žiadosť o spárovanie. Odporúča sa nevykonať spárovanie výberom možnosti „Zrušiť“. (Pri spárovaní sa momentový kľúč pripája ako vstupné zariadenie HID, čím sa deaktivuje klávesnica mobilného zariadenia (iba iOS)).

  • 2. Vstup z klávesnice v aplikácii (iOS) už nefunguje. Aký to má dôvod?

    Momentový kľúč je spárovaný, a teda pripojený ako vstupné zariadenie HID. Prejdite na nastavenia Bluetooth na mobilnom zariadení a zrušte spárovanie momentového kľúča. Následne sa znova pripojte k aplikácii, a keď sa zobrazí žiadosť o spárovanie, stlačte tlačidlo „Zrušiť“.

  • 3. Dajú sa namerané hodnoty prenášať cez HID priamo do mobilného zariadenia, ku ktorému je súčasne pripojený momentový kľúč cez aplikáciu?

    Nie, HID prenos nameraných hodnôt je možný len vtedy, ak nie je k dispozícii pripojenie cez aplikáciu na mobilnom zariadení.

  • 4. Môžem zmeniť názov momentového kľúča mimo aplikácie?

    Nie, zmena názvu zariadenia je možná iba v aplikácii a prejaví sa iba v mobilnom zariadení, v ktorom bol názov zmenený. Názov DTWxxx zostáva v nastaveniach Bluetooth príslušného zariadenia a nedá sa zmeniť. (Výnimka: zariadenia so systémom Android).

  • 5. Pri otváraní súboru .csv v Exceli nie sú hodnoty priradené k bunkám. Aký to môže mať dôvod?

    Oddeľovač hodnôt súboru .csv sa exportuje podľa systémového jazyka kľúča. Pri nemčine, francúzštine, španielčine a taliančine je oddeľovač hodnôt bodkočiarka (;) a pri angličtine čiarka (,).

  • 6. Pri prenose údajov HID sa údaje HID nezobrazujú správne. Aký to môže mať dôvod?

    Údaje prenosu HID možno nastaviť na kľúči, aby sa umožnilo flexibilné prispôsobenie prijímaciemu zariadeniu. Prejdite do ponuky momentového kľúča a otvorte „Pripojenia“. Nastavte tu oddeľovač hodnôt, oddeľovač záznamov, oddeľovač čísel a jazyk klávesnice.

Všeobecné časté otázky o aplikácii HCT nájdete tu.

Viac informácií

Zistite viac o elektronickom momentovom kľúči GARANT HCT v e-shope a v našej online dokumentácii, prípadne zistite viac o aplikácii HCT:

Máte nejaké otázky?

Kontaktujte nás!

Naši kompetentní odborní poradcovia vám radi individuálne poradia pri akejkoľvek otázke o frézovaní a pomôžu vám nájsť ten správny nástroj pre vašu konkrétnu aplikáciu. Radi vám poskytneme osobné poradenstvo, telefonicky alebo e-mailom.

K poradenstvu

Priamy nákup

Prihlásiť sa

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka