• INFORMATION : Mardi 3 octobre est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

GARANT Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT

La clé pour des couples très particuliers

La clé dynamométrique électronique HCT (Hoffmann Group Connected Tools) GARANT compatible Bluetooth® présente de nombreux avantages en plus d'une bonne prise en main :

Elle offre de nombreuses possibilités d'enregistrement, de numérisation et de documentation de vos vissages. Finies les longues et pénibles saisies manuelles des valeurs mesurées !

Découvrez nos outils de mesures connectés

Nos solutions d'outils de métrologie connectés : la gamme HCT (Hoffmann Connected Tools)

En compagnie de Quentin, notre Product Manager en Outillage à main, partez à la découverte des différentes possibilités qu'offrent nos outils de métrologie de la gamme HCT.

  • Caractéristiques de la clé dynamométrique électronique HCT GARANT

  • Transmission des données via Bluetooth® ou interface USB-C
  • Affichage : écran TFT 2,8 pouces avec graduation double, intensité lumineuse réglable et affichage de la capacité des piles et de la mémoire
  • Possibilité de programmer différents modes (via l'application ou directement sur l'outil) : couple avec affichage ; couple/angle de rotation avec déclenchement (également avec surveillance de l'angle de rotation) ; type de vissage, etc.
  • AAffichage et valeurs : fonction Peak and Track, mesure angulaire, vue simultanée de l'angle de rotation et du couple, etc.
  • Poignée bimatière ergonomique
  • Saisie aisée de la mesure étalon : calcul de formules superflu
  • Résistance aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol ; classe de protection IP40

La clé dynamométrique électronique GARANT se distingue aussi par la qualité de son design. Le jury du German Design Award (Prix allemand du design) lui a décerné la récompense "Excellent Product Design – Workshop and Tools". Découvrez ici les caractéristiques particulières de la clé dynamométrique.

Découvrez directement cette clé dynamométrique électronique GARANT dans notre eShop

Fonctionnement et téléchargement de l'application HCT

  • L'application HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • L'outil peut être programmé via l'application (interface bidirectionnelle).
  • La clé dynamométrique peut également être utilisée indépendamment de l'application.

Téléchargez gratuitement l'application HCT claire et rapide :

Avantages de la clé dynamométrique GARANT pour l'utilisateur

  • Documentation aisée des valeurs saisies selon trois méthodes : application Bluetooth, HID Bluetooth, câble USB-C
  • Connexion Bluetooth parallèle avec l'application et le PC pour un réglage aisé de la clé dynamométrique, y compris en cas de connexion à un PC
    -> Elimination du risque de perte des valeurs mesurées, pas de saisie manuelle, suppression des sources d'erreurs
    -> Intégration aisée dans les processus existants par transmission HID
    -> Gain de temps grâce à la transmission des valeurs mesurées en mémoire via l'application.
  • Intégration aisée dans les processus de production existants grâce à la possibilité de créer 10 séries d'opérations comportant chacune jusqu'à 10 vissages. Possibilité de définir jusqu'à 100 vissages au total
    -> Gain de temps et amélioration de la qualité. Exécution aisée des vissages créés.
  • · Respect fiable des plages de mesure grâce aux signaux visuels (grand affichage et anneau LED à 360°), sonores et haptiques
    -> Impossible de rater le couple approprié grâce au grand affichage, aux vibrations, au signal sonore et aux anneaux LED.
  • Pas de remplacement fastidieux des piles grâce à la batterie lithium ion, rechargeable directement sur la clé ou de manière externe.

GARANT Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique HCT

Réf.: 655010
Acheter maintenant

FAQ concernant la clé dynamométrique électronique GARANT

Pour accéder aux FAQ sur l'application HCT, cliquez ici.

Informations complémentaires

Découvrez la clé dynamométrique électronique HCT GARANT dans l'eShop, dans notre documentation en ligne ou renseignez-vous sur l'application HCT :

Vous avez des questions ?

Contactez-nous !

Nos conseillers spécialisés compétents vous fourniront des conseils personnalisés au sujet des outils connectés Hoffmann Group Connected Tools et vous aideront à trouver l'outil adapté à votre application. Nous vous proposons des conseils personnalisés, par téléphone ou par e-mail.

Vers les conseils

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier