Cermet frézovanie Insert - WNMU080608EN-GM TN620M

Č. pol.: TST09310
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TST09310
EAN/GTIN 4960664838202
Číslo výrobcu TST09310
Číslo L L22140 659
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Cermet frézovanie Insert - WNMU080608EN-GM TN620M

Charakteristika:

AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
RE (GTC - polomer rohov): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
D1 (GTC - priemer upevňovacieho otvoru): 6.2 mm
S (VOP - hrúbka vložky): 6.65 mm
Polomer rohov/skosenie: 8
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 14.02 mm
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 80 Degree
Veľkosť: 806
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): CERMET
Istič čipov: GM
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): GM
TC (VOP - Tolerance class insert): M
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Stupeň: TN620M
Opis: WNMU

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka