Frézovací vložka cermetu - WNMU080608EN-GM TN620M

Artiklové číslo: TST09310
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TST09310
EAN / GTIN 4960664838202
Číslo výrobce TST09310
L-číslo L22140 659
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Frézovací vložka cermetu - WNMU080608EN-GM TN620M

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu): 0.8 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
D1 (GTC - průměr upevňovacího otvoru): 6.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 6.65 mm
Poloměr rohu/zkosení: 8
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 806
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): CERMET
Třískový jistič: GM
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GM
TC (GTC - vložka třídy tolerance): M
RUKA (GTC - Vložení ruky): N
Stupeň: TN620M
Popis: WNMU

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku