Plăcuţă de frezare Cermet - WNMU080608EN-GM TN620M

Cod articol: TST09310
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TST09310
EAN / GTIN 4960664838202
Număr producător TST09310
L-Număr L22140 659
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - WNMU080608EN-GM TN620M

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 6.2 mm
S (GTC - grosimea inserției): 6.65 mm
Rază de colț/șanfrenă: 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 14.02 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 806
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CERMET
Sfărâmător de aşchii: GM
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): GM
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Grad: TN620M
Descriere: WNMU

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă