Cermet maróbetét - WNMU080608EN-GM TN620M

Cikkszám: TST09310
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TST09310
EAN / GTIN 4960664838202
Gyártó száma TST09310
L-szám L22140 659
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet maróbetét - WNMU080608EN-GM TN620M

Jellemző:

AN (GTC - nagy hézagszög): 0 Degree
RE (GTC - Corner Radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Szerelési stíluskód beszúrása): 3
D1 (GTC - Rögzítőfurat átmérője): 6.2 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 6.65 mm
Saroksugár/letörés: 8
IC (GTC - beírt kör átmérője): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Méret: 806
BEVONAT (GTC - bevonat): CERMET
Forgácstörő: GM
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): GM
TC (GTC - Tűrésosztály betét): M
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Fokozat: TN620M
Leírás: WNMU