Inzetstuk voor cermet frezen - WNMU080608EN-GM TN620M

Artikelnummer: TST09310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TST09310
EAN/GTIN 4960664838202
Nummer fabrikant TST09310
L-nummer L22140 659
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor cermet frezen - WNMU080608EN-GM TN620M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
RE (GTC - hoekradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
D1 (GTC - diameter bevestigingsgat): 6.2 mm
S (GTC - dikte wisselplaat): 6.65 mm
Hoekradius/afschuining: 8
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 14.02 mm
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 80 Degree
Grootte: 806
COATING (GTC - coating): CERMET
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Graad: TN620M
Omschrijving: WNMU

Diensten en productadviseurs

Meld u aan