Sada šroubováků 10765/9 Rozsah 1,5 10 9 ks

Č. pol.: L60010 7446
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L60010 7446
EAN/GTIN 4018754332557
Číslo výrobcu 96432100
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Extra dlhá verzia
  • pre metrické Skrutky so šesťhrannou hlavou
  • Chrómová zliatina, poniklovaná
  • DIN ISO 2936
  • V označenom plastovom držiaku na rýchlejšie vyhľadávanie

Charakteristika:

  • Počet kusov náradia: 9
  • Rozsah: 1,5 10
  • Obsah: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Hmotnosť: 120g

Rozsah dodávky:

Obsah 9-dielny:
  • 9 šesťhranný skrutkovač Č. 10765: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka