Sada šroubováků 10765/9 Rozsah 1,5 10 9 ks

Artiklové číslo: L60010 7446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 7446
EAN / GTIN 4018754332557
Číslo výrobce 96432100
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Extra dlouhá verze
  • pro metrické Šrouby s vnitřním šestihranem
  • Chromovaná legovaná ocel, poniklovaná
  • DIN ISO 2936
  • V označeném plastovém držáku pro rychlejší vyhledávání

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 9
  • Oblast: 1,5 10
  • Obsah: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Hmotnost: 120g

Rozsah dodávky:

Obsah 9 dílů:
  • 9 Šestihranný ofsetový šroubovák Č. 10765: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm