Komplet izvijačev z zamikom 10765/9 Razpon 1,5 10 9 kosov

Št. art.: L60010 7446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L60010 7446
EAN/GTIN 4018754332557
Številka proizvajalca 96432100
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Izjemno dolga različica
  • za metrični Vijaki s šestrobim vogalom
  • Legirano kromirano jeklo, ponikljano
  • DIN ISO 2936
  • V označenem plastičnem držalu za hitrejše iskanje

Lastnosti:

  • Število orodij: 9
  • Področje: 1,5 10
  • Vsebina: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Masa: 120 g

Obseg dobave:

Vsebina 9 delov:
  • 9 šesterokotni izvijači Art. 10765: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm