• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 10765/9 Bereich 1,5 10 9tlg

Artikel-Nr.: L60010 7446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L60010 7446
EAN / GTIN 4018754332557
Herstellernummer 96432100
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • extra lange Ausführung
  • für metrische Innensechskantschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • im beschrifteten Kunststoffhalter für schnelleres Auffinden

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 9
  • Bereich: 1,5 10
  • Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Gewicht: 120 g

Lieferumfang:

Inhalt 9-teilig:
  • 9 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10765: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm