Juego de destornilladores 10765/9 Alcance 1,5 10 9 piezas

Número de artículo: L60010 7446
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 7446
EAN / GTIN 4018754332557
Número del fabricante 96432100
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Versión extralarga
  • para métrica Tornillos Allen
  • Acero aleado al cromo, niquelado
  • DIN ISO 2936
  • En un soporte de plástico etiquetado para una recuperación más rápida

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 9
  • Ajustar: 1,5 10
  • Contenido: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Peso: 120 g

Volumen de suministro:

Contenido 9-partes:
  • 9 Destornillador hexagonal offset N.º 10765: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm