Dokončovací kotúč s rúnom 180

Č. pol.: GG5405 180
Nastavte cenu 150 ks (0,79 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Nylonové rúno
Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 180
Stupeň jemnosti stredný
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 50,8 mm
Obsah 150
Prevedenie A medium
maximálne otáčky 23 000 min-1
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5405 180
EAN/GTIN 4062406201968

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Systém rýchlej výmeny s plastovým závitom (Roloc™, Combidisc® CDR) umožňuje bezpečnú výmenu brúsneho nástroja „jedným pohybom“ ruky v najkratšom čase.
Univerzálne a výkonné nylonové rúno.
Zodpovedá 554052.

Použitie:

Na čistenie, odmasťovanie, matovanie kovových povrchov.
Na efektívne brúsenie malých plôch aj pri meniacich sa kontúrach. Zníženie nákladov na viacstupňové pracovné procesy vďaka skráteným časom výmeny.

Poznámka:

Roloc™ Bristle Disc nájdete pod číslom 573510 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely