Vlies-finishingschijf 180

Artikelnummer: GG5405 180
Prijs instellen 150 Stuk (0,79 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Nylonvlies
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
Inhoud 150
Uitvoering A medium
Maximaal toerental 23.000 min-1
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5405 180
EAN/GTIN 4062406201968

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
universeel en krachtig nylonvlies.
Voldoet aan 554052.

Toepassing:

voor het reinigen, ontvetten en matteren van metalen oppervlakken.
Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen