Muela de acabado de material no tejido 180

Número de artículo: GG5405 180
Establecer precio 150 Unidad (0,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Material no tejido de nailon
Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 50,8 mm
Contenido 150
Ejecución A medium
Velocidad de giro máxima 23.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5405 180
EAN / GTIN 4062406201968

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de exterior de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar „en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Material no tejido de nailon universal y de alto rendimiento.
Conforme a 554052.

Aplicación:

Para limpiar, desengrasar, deslustrar superficies de metal.
Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.° 573510 ss.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos