Balenie batérií LiHD, Kapacita akumulátora: 5,5

Č. pol.: GG3875 5,5
Nový produkt
Nastavte cenu 6 ks (145,00 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kapacita akumulátora Nastavte cenu 6 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

USP1 Akumulátor LiHD
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátora 55 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG3875 5,5

Popis

Prevedenie:

Akumulátory LiHD pre maximálny výkon a extrémne dlhé používanie pri minimálnom vývoji teploty.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

6 × č. 073875 veľ. 5,5.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka