Batería LiHD, Capacidad de la batería: 5,5Ah

Número de artículo: GG3875 5,5
Nuevo producto
Establecer precio 6 Unidad (145,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 6 ud.
Cantidad de baterías contenidas 6 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5,5 Ah
Denominación del fabricante Akkupack LiHD 5,5Ah
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Incluye cargador no
Tipo de producto Batería
Para CAS 18V
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3875 5,5
Número del fabricante GG3875 5,5

Descripción

Ejecución:

Baterías LiHD para un rendimiento máximo y un uso ultralargo con un desarrollo de temperatura mínimo.

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.
Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Volumen de suministro:

6 del n.° 073875 tam. 5,5.

Descargas y documentos

Productos adecuados