Acumulator LiHD, Capacitate acumulator: 5,5Ah

Cod articol.: GG3875 5,5
Produs nou
Setați prețul 6 buc. (145,00 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Setați prețul 6 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6 buc.
Număr de acumulatoare incluse 6 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Denumirea producătorului Akkupack LiHD 5,5Ah
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru CAS 18V
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG3875 5,5
Număr producător GG3875 5,5

Descriere

Execuţie:

Seturi de acumulatori LiHD pentru o performanță supremă și utilizare pe termen lung, cu o dezvoltare minimă a temperaturii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

6× cod 073875 măr. 5,5.