• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Batterie LiHD, Capacité de la batterie: 5,5Ah

Réf.: GG3875 5,5
Nouveau produit
Fixer le prix 6 Unité (CHF 95,42 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

USP1 Batterie LiHD
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Capacité de la batterie 55 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Batteries

Identification et classification

Référence article GG3875 5,5

Description

Exécution:

Batteries LiHD pour des performances optimales et une durée d’utilisation extrêmement longue avec un échauffement minimal.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

073875 réf. 5,5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés