metabo® Akkupack LiHD, Akkukapazität: 5,5Ah

Artikel-Nr.: GG3875 5,5
Neuheit
Setpreis 6 Stück (145,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

USP1 Akkupack LiHD
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Akkukapazität 55 Ah
Akkuspannung 18 V
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3875 5,5

Beschreibung

Ausführung:

LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

6× Nr. 073875 Gr. 5,5.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb