APMT 100305 TR ST1400

Č. pol.: GG2127 ST1400
Nastavte cenu 50 ks (6,98 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMT 100305 TR
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,1 mm
Hrúbka platne 3,5 mm
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2127 ST1400
EAN/GTIN 4067263078814

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
440
Oceľ < 750 N/mm²
P
310
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
250
Oceľ < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124, ako aj GARANT a HOLEX frézy na rohy 90° č. 215800215870.

Obsah:

50 × 215879 ST1400

Poznámka:

Referenčné hodnoty
Pre ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely