Voordeelverpakking frees-wisselplaat APMT 100305 TR, HB7515, 50 stuks

Artikelnummer: GG2127 ST1400
Prijs instellen 50 Stuk (7,16 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
Soort HB7515
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,1 mm
Bladdikte 3,5 mm
Inhoud 50 st.
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2127 ST1400
EAN/GTIN 4067263078814
Nummer fabrikant GG2127 ST1400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
440
Staal < 750 N/mm²
P
310
Staal < 900 N/mm²
P
260
Staal < 1100 N/mm²
P
250
Staal < 1400 N/mm²
P
230
RVS < 900 N/mm²
M
320
RVS > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800215870.

Inhoud:

50 × 215879 ST1400

Tip:

Toepassingsrichtwaarden
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.