APMT 100305 TR ST1400

Št. art.: GG2127 ST1400
Nastavi ceno 50 kos (6,98 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 100305 TR
ISO-oznaka obračalne ploščice APHT100305
Zvrst HB7515
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče 3,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2127 ST1400
EAN/GTIN 4067263078814

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
440
Jeklo < 750 N/mm
P
310
Jeklo < 900 N/mm
P
260
Jeklo < 1100 N/mm
P
250
Jeklo < 1400 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Primerno za:

HOLEX GG2123, GG2124 ter GARANT in HOLEX kotni rezkarji 90° št. 215800215870.

Vsebina:

50 × 215879 ST1400

Opomba:

Orientacijske vrednosti
Za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,8 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli