• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Cenově výhodné balení – frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR, HB7515, 50 ks

Artiklové číslo: GG2127 ST1400
Nastavit cenu 50 ks (CZK 179,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 10 mm
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Délka řezné destičky 10 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 10 mm
Rohový rádius 0,5 mm
ISO kód APMT 100305 TR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje P15-M25-K25
Povlak bez povlaku
Typ HB7515
Tloušťka řezné destičky 3,5 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APMT 100305 TR
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 APMT 100305 TR
Označení řezné destičky APMT 100305 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Počet možností použití 4 ks
Obsah 50 ks
Faktor korekce fz 0,1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2127 ST1400
EAN / GTIN 4067263078814
Číslo výrobce GG2127 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
440
Ocel < 750 N/mm²
P
310
Ocel < 900 N/mm
P
260
Ocel < 1100 N/mm²
P
250
Ocel < 1400 N/mm
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800215870.

Obsah:

50 × 215879 ST1400

Poznámka:

Směrné hodnoty
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.