Výhodné balenie LED vreckového svietidla s batériami

Č. pol.: GG1437 BLACK
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (19,80 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 036 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Zóna ATEX žiadna
Farba puzdra CIERNA
Svetelný tok 250 lm
Svetelný tok Úroveň 2 100 lm
Trvanie osvetlenia 4 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 12 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Osvetľovacie teleso LED modul
Počet obsiahnutých batérií 15
Typ batérií Micro, AAA
Celková dĺžka 143 mm
⌀ hlavy 27 mm
Rozsah balenia s puzdrom na opasok nie
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1437 BLACK
EAN/GTIN 4067263137931
Číslo výrobcu GG1437 BLACK
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • Gumový kryt tlačidla.

So zaostrovacou svetelnou hlavou.
V rôznych farbách.

Charakteristika:

Obsah 5 kusov

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka