Voordeelsverpakking led-zaklamp met batterijen

Artikelnummer: GG1437 BLACK
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (19,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
956 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54
  • Zaklampfunctie: Focus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Zaklampfunctie Focus
ATEX-zone geen
Kleur behuizing BLACK
Lichtstroom 250 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Brandduur 4 h
Brandduur stand 2 12 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Lichtbron Led-module
Aantal inbegrepen batterijen 15
Batterijtype Micro, AAA
Totale lengte 143 mm
Kop-⌀ 27 mm
Levering met riemtasje nee
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1437 BLACK
EAN/GTIN 4067263137931
Nummer fabrikant GG1437 BLACK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst.
  • Wegrolbescherming.
  • Rubberen drukknopbekleding.

Met scherp te stellen lichtkop.
In diverse kleuren.

Kenmerk:

Inhoud 5 stuks

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.