{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 15 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP54 | |
| Diametru cap iluminare | 27 mm | |
| Reglabil la infinit | nu | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos min. ϕ | 100 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 250 lm | |
| Durată lumină min. | 4 h | |
| Durată lumină max. | 12 h | |
| Denumirea producătorului | LED-Taschenlampe mit Batterien | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 143 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu | |
| Luminozitate reglabilă | da | |
| Focalizarea poate fi reglată | da | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | GG1437 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4067263137931 | |
| Număr producător | GG1437 BLACK | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |