Sada háků dorazů BH-MFT

Č. pol.: BH-MFT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BH-MFT
EAN/GTIN 4008158041902
Číslo výrobcu BH-MFT
Číslo L L80030 443

Popis

Popis:

  • Příslušenství pro vodorovnou stahovací svorku BESSEY WNS-SET-MFT Pro použití na multifunkčních stolech, jako jsou Festool MFT a Sortimo WorkMo s průměrem otvoru 20 mm a tloušťkou desky min. 19 mm Lze použít také jako univerzální doraz pro obrobky.

Charakteristika:

  • Šrouby: Ø20 mm
  • Obsah: 4 x stolní háček / 4 x vroubkovaná matice
  • Materiál / povrch:
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Ocelové vřeteno, pozinkované

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Pro použití na multifunkčních stolech

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte