Set de cârlige de banc BH-MFT

Cod articol.: BH-MFT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 8 buc.
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu pârghie
Material brațe de tensionare plastic
Recomandat pentru lemn
Număr 4 buc.
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Număr producător BH-MFT
L-Număr L80030 443
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru clema orizontală de tragere în jos BESSEY WNS-SET-MFT Pentru utilizare pe mesele multifuncționale, cum ar fi Festool MFT și Sortimo WorkMo, cu diametrul găurii de 20 mm și grosimea plăcii de min. 19 mm Poate fi utilizată și ca opritor universal pentru piesele de lucru.

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø20 mm
  • Conţinut: 4 x cârlig de bancă / 4 x piuliță îndoită
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Ax din oțel, galvanizat

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • La utilizare pe tabele multifuncționale

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături