Garnitura kljuk za klop BH-MFT

Št. art.: BH-MFT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka BH-MFT
EAN/GTIN 4008158041902
Številka proizvajalca BH-MFT
L-število L80030 443
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Dodatki za vodoravno snemalno objemko BESSEY WNS-SET-MFT Za uporabo na večnamenskih mizah, kot sta Festool MFT in Sortimo WorkMo, s premerom luknje 20 mm in debelino plošče najmanj 19 mm Lahko se uporablja tudi kot univerzalna zapora za obdelovance

Lastnosti:

  • Vijaki: Ø20 mm
  • Vsebina: 4 x kljuka na klopi / 4 x narebričena matica
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Jekleno vreteno, pocinkano

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • V uporaba na večfunkcijskih tabelah

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico