• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankhaken-Set BH-MFT

Artikel-Nr.: BH-MFT
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
Anzahl Werkzeuge 8 St.
Produktart Zwingen
Typ Zwinge Hebelzwinge
Material Spannarme Kunststoff
geeignet für Holz
Anzahl 4 St.
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Herstellernummer BH-MFT
L-Nummer L80030 443
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Waagrecht-Niederzugspanner WNS-SET-MFT Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm Auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

Merkmal:

  • Bolzen: Ø20 mm
  • Inhalt: 4 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Spindel aus Stahl, verzinkt

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen