Bankhaken-Set BH-MFT

Artikel-Nr.: BH-MFT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BH-MFT
EAN / GTIN 4008158041902
Herstellernummer BH-MFT
L-Nummer L80030 443
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zubehör für BESSEY Waagrecht-Niederzugspanner WNS-SET-MFT Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm Auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

Merkmal:

  • Bolzen: Ø20 mm
  • Inhalt: 4 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Spindel aus Stahl, verzinkt

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater