{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | V-SG.185.25/ABS25 | |
| Poloha rozhrania | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 25 mm | |
| Dĺžka výčnelku | 185 mm | |
| Rozhranie | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | predĺženie upínača nástrojov | |
| Celková dĺžka | 185 mm | |
| Materiál | oceľ | |
| Povrchová úprava | svetlé | |
| Obsah | 1 hod. |
| Číslo položky | A20 01320 | |
| EAN/GTIN | 4047109190559 | |
| Číslo výrobcu | 8423818599 | |
| Číslo L | L20010 3770 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |