V-SG.185.25/ABS25 VERLENGING

Artikelnummer: A20 01320
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelomschrijving producent V-SG.185.25/ABS25
Interfaces positie aan machinezijde; aan werkstukzijde
Opnametype Cilinderschacht
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 25 mm
Afkoppellengte 185 mm
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype gereedschapsopnameverlengstuk
Totale lengte 185 mm
Materiaal staal
Oppervlaktebehandeling blank
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer A20 01320
EAN/GTIN 4047109190559
Nummer fabrikant 8423818599
L-nummer L20010 3770
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET V-SG.185.25/ABS25 VERLENGING

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 238 18599