Extensie V-SG.185.25/ABS25

Cod articol.: A20 01320
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului V-SG.185.25/ABS25
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 25 mm
Lungime activă 185 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală 185 mm
Material oțel
Suprafeţe tratate lustruit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol A20 01320
EAN / GTIN 4047109190559
Număr producător 8423818599
L-Număr L20010 3770
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET V-SG.185.25/ABS25 EXTENSIE

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 238 18599