V-SG.185.25/ABS25 PROLUNGA

Codice art.: A20 01320
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto V-SG.185.25/ABS25
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 25 mm
Sporgenza 185 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 185 mm
Materiale acciaio
Trattamento delle superfici es. lucida
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo A20 01320
EAN / GTIN 4047109190559
Codice del produttore 8423818599
Numero-L L20010 3770
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET V-SG.185.25/ABS25 PROLUNGA

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 238 18599