Csillapítóelem V-SG.185.25/ABS25

Cikkszám: A20 01320
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése V-SG.185.25/ABS25
Csatlakozások pozíciója gépnél; munkadarabnál
Befogó típus hengeres szár
Befogó kivitele metrikus
Befogó méret, metrikus 25 mm
Kinyúlási hossz 185 mm
Kapcsolódás leválasztási pont 1; leválasztási pont 2
Termék fajtája szerszámbefogó hosszabbító
Teljes hossz 185 mm
Anyag acél
Felületkezelés matt fényű
Tartalom 1 db

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A20 01320
EAN / GTIN 4047109190559
Gyártó száma 8423818599
L-szám L20010 3770
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Leírás:

KOMET V-SG.185.25/ABS25 KOMET® hosszabbító

Figyelem:

Ceratizit cikkszám: 84 238 18599

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz