• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con piattello e anello poggiapiedi, alta, Modello: BLACK

Codice art.: 965272 BLACK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Regolazione dell’inclinazione della seduta in gradi 6 grado
Campo di regolazione profondità seduta 60 mm
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965272 BLACK
EAN / GTIN 4016849943930
Codice del produttore 9031H-MH01-3279
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con morbida imbottitura in stoffa. Comodi e traspiranti, resistenti.
Regolazione del peso di 45 – 120 kg.
Sedia girevole da lavoro Work-Tec Ergo: imbottitura comfort con schienale ergonomico e trapuntatura orizzontale, con pratiche maniglie di colore arancione.
Con pacchetto ergonomico: movimento sincronizzato con regolazione in base al peso.

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Work-Tec Ergo" Visualizza tutto