Chaise pivotante de travail, similicuir, avec patins et repose-pieds, haute BLACK

Réf.: 965262 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Série Work-Tec Ergo
Exécution Assise haute
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 590 mm - 860 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier 60 mm
Réglage de l’inclinaison du siège en degrés 6 degré
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 965262 BLACK
EAN / GTIN 4016849943916
Réf. fabricant 9031H-0551-3279

Description

Exécution:

Siège et dossier à revêtement en similicuir, confortable et doux. Lavable et facile à entretenir. Résistante aux désinfectants et antibactérien, sans PVC.
Chaise pivotante de travail Work-Tec Ergo: rembourrage confortable avec dossier ergonomique et piquage horizontal, avec poignées pratiques de couleur orange.
Avec pack ergonomie: mécanisme synchrone avec régulation du poids.
Régulation du poids de 45 à 120 kg.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Work-Tec Ergo" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript