PE úložný box jednotlivá SB5

Č. pol.: 963321 SB5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 194 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB5
Objem plnenia 0,7 l
Výška 75 mm
Šírka 100 mm
Hĺbka 160 mm
Šírka vo vnútri 83 mm
Hĺbka zvnútra 134 mm
Materiál polyetylén
Farba červená
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963321 SB5
EAN/GTIN 4009292801032
Číslo výrobcu 19100541 SB 5 ROT

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Otvorený úložný box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo