Öppen låda av PE lösa SB5

Art-nr: 963321 SB5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 004 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ SB5
rymd: 0,7 l
höjd 75 mm
Bredd 100 mm
Djup 160 mm
bredd invändigt 83 mm
djup invändigt 134 mm
Material polyeten
Färg röd
förberedd för lock Ja
Förberedd för EAN Code på baksidan Nej
förberedd för fönster Ja
förberedd för fönster som förvaringsdelare Nej
Stapelbar Ja
Märkningsmöjlighet med hjälp av textremsor
Låsning i lådor Nej
Produktslag Öppen förvaringslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963321 SB5
EAN/GTIN 4009292801032
Tillverkarens nummer 19100541 SB 5 ROT

Benämning

Passar till:

Lådlister nr 914920928235, Multifix 928201 (dock inte storlek SB2 och SB3Z), för montagevagn nr 918583 storlek TB3, för hållartavlor nr 940705 storlek S i kombination med systemskåp och för hyllskåp / vägghängda skåp nr 944003 − 944039 och nr 943901 till 943907. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 955810 strl. 100 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963321 strl. SB6 och SB5 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

Öppna förvaringslådor levereras separat.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör