Open magazijnbak PE los SB5

Artikelnummer: 963321 SB5
op aanvraag
Op voorraad
3.705 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type SB5
Inhoud 0,7 l
Hoogte 75 mm
Breedte 100 mm
Diepte 160 mm
Breedte binnenkant 83 mm
Diepte binnenkant 134 mm
Materiaal Polyethyleen
Kleur rood
voorbereid voor deksel ja
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde nee
voorbereid voor kijkvenster ja
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler nee
stapelbaar ja
Opschriftmogelijkheid door labelstrip
Vergrendeling in lades nee
Producttype Open magazijnbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963321 SB5
EAN/GTIN 4009292801032
Nummer fabrikant 19100541 SB 5 ROT

Omschrijving

T.b.v.:

Bakkenrails nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (echter niet maat SB2 en SB3Z), voor montagewagen nr. 918583 maat TB3, voor gereedschapspanelen nr. 940705 maat S bij systeemkasten en voor stellingkasten / hangkasten nr. 944003 − 944039 en nr. 943901 tot 943907. Bovendien kunnen met bakhouder nr. 955810 maat 100 kleine open magazijnbakken nr. 963321 maat SB6 en SB5 afzonderlijk aan geperforeerde wanden worden opgehangen.

Tip:

Open magazijnbak afzonderlijk leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires