PE úložný box jednotlivá SB4

Č. pol.: 963321 SB4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 504 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ SB4
Objem plnenia 2,8 l
Výška 130 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 230 mm
Šírka vo vnútri 126 mm
Hĺbka zvnútra 190 mm
Materiál polyetylén
Farba modrá
pripravené pre kryt Áno
pripravené pre EAN kód na zadnej strane nie
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov nie
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963321 SB4
EAN/GTIN 4009292800721
Číslo výrobcu 19100424 SB 4 BLAU

Popis

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 914920, 928235, Multifix 928201 (avšak nie veľ. SB2 a SB3Z), pre montážne vozíky č. 918583 veľ. TB3, pre značky zastavenia č. 940705 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 944003 − 944039 a č. 943901943907. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 955810 veľ. 100 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963321 veľ. SB6 a SB5 na perforovaných stenách.

Poznámka:

Otvorený úložný box.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo