Avoin säilytyslokero, PE erillinen SB4

Tuote nro.: 963321 SB4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 085 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi SB4
Täyttötilavuus 2,8 l
Korkeus 130 mm
Leveys 150 mm
Syvyys 230 mm
Sisäleveys 126 mm
Sisäsyvyys 190 mm
Materiaali polyeteeni
Väri sininen
kansivalmius kyllä
valmius EAN-koodille takapuolella ei
valmius tarkistusikkunalle kyllä
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana ei
Pinottava kyllä
Merkintämahdollisuus merkintäliuskoilla
Vetolaatikoissa pysäytin ei
Tuotetyyppi Avolokerolaatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963321 SB4
EAN / GTIN 4009292800721
Valmistajan numero 19100424 SB 4 BLAU

Kuvaus

Sopii:

Lokerolistat nro 914920, 928235, Multifix 928201 (ei kuitenkaan koko SB2 ja SB3Z), asennusvaunulle nro 918583 koko TB3, ripustuslevyille nro 940705 koko S järjestelmäkaappeihin ja hyllykaappeihin/seinäkaappeihin nro 944003 − 944039 ja nro 943901943907. Laatikonpitimellä nro 955810 koko 100 on lisäksi mahdollista ripustaa reikälevyihin yksittäisiä pieniä avoimia säilytyslokeroita nro 963321 koko SB6 ja SB5.

Ohje:

Avoimet säilytyslokerot voidaan toimittaa yksittäin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet